2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(pH)」から絞り込む
0~14(2)
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法採水型測定 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
169,800 税込186,780
12日以内出荷

付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(投込型PHD-120-3)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本 測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃ 質量(g)約290 電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分) 付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-120-3(ケーブル3m) 再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内 測定方法投込み型測定(内部液無補充型) 分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温 温度補償自動温度補償付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173 校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による 使用周囲温度(℃)0~45 プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム 補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
179,800 税込197,780
12日以内出荷