7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(pH)」から絞り込む
0~14(4)
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム防水pH計
質量(g)40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(g)40
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

カスタム防水pH計
分解能0.01pH、0.1℃ 精度±0.1pH、温度:±1℃ サンプリング約3回/秒 防塵防水性能IP67準拠 オートパワーオフ約10分(解除不可) 使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃ 保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電源単4乾電池×1本 質量(g)約130(電池含む) 付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液 測定範囲(pH)0.0~14.0 温度測定範囲(℃)0~60 電池寿命(時間)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1組
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付 付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-03-20 防水性IP57準拠 分解能(pH)0.01 校正証明書一般校正
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH 分解能0.1pH 寸法(Φ×mm)37.5×170 アズワン品番2-1287-02-20 防水IP57準拠 校正証明書一般校正
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

カスタムKCL溶液(30ml)
PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。 トラスコ品番266-8856 適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
1本
849 税込934
当日出荷