8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.001(2)
0.01(1)
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 防水保護等級IP67相当
1セット
26,600 税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンpH計
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
1個
18,600 税込20,460
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンpH計
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
1個
26,890 税込29,579
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚 寸法(mm)160×190×70 測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃ 質量(g)880 電源AC100~240V 50/60Hz 測定項目pH・ORP・℃ 対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10 分解能0.001pH 精度(%)±0.03 精度(pH)±0.002 精度(℃)±0.4 分解能(℃)0.1 インターフェースRS232C メモリー600データ アズワン品番1-054-01-20 校正証明書一般校正 分解能(mV)0.1
1台
103,000 税込113,300
14日以内出荷

高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。 測定範囲(pH)-2.000~19.999 分解能0.001 アズワン品番1-054-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
105,500 税込116,050
14日以内出荷

1個
29,300 税込32,230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。
仕様校正証明書付 測定項目pH・℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 センサーpH/ガラス電極、温度/サーミスタ 内部液KCl(無補充型) 電池LR44ボタン電池(GPS76E)×4個(テスト用付属) 寸法(mm)150×36×25 校正証明書一般校正
1台
28,600 税込31,460
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。 測定範囲(pH)2~12 分解能0.01 アズワン品番2-8841-22-20 校正証明書一般校正
1個
64,900 税込71,390
14日以内出荷