4ページ目: pH計

363件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能から絞り込む
現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニター セムコーポレーション現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニターセムコーポレーション
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
デジタル通信RS‐485搭載 アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。 100~240Vフリー電源 測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。 1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。 コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。 昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。 pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。 日除けカバーを標準装備。 測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示質量(kg)約1測定範囲(℃)0~50定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A測定範囲(pH)0~14.00表示LCD(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174分解能EC:0.01mS/cm分解能(℃)0.1温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)液温範囲(℃)0~50通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω分解能(pH)0.01
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセットHORIBA
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95
パン生地pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)パン生地pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 校正証明書付アズワン
103,000税込113,300
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
ポータブルpH/℃計 (皮膚・毛髪用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (皮膚・毛髪用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワンpH計 ペンタイプ 校正証明書付きアズワン
32,400税込35,640
1台
9日以内出荷
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
平面型pH計 アズワン平面型pH計アズワン
25,200税込27,720
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
突き刺し形pH計 アズワン突き刺し形pH計アズワン
51,300税込56,430
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃質量(g)143電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×220アズワン品番4-360-01
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.01pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディメーター pH/EC計 セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計セムコーポレーション
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77質量(g)(測定器)335電源単3電池3本ケース質量(kg)1.8接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit保護等級IP57相当温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
TESTO205防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO205防水型食品用pH計testo(テストー)
54,980税込60,478
1個ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
94,980税込104,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
ハンディpHメーター TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーターTOKO(東興化学研究所)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃質量(g)320電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃測定項目pH・mV・℃アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)インターフェースRS232Cデータ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分オートパワーオフ時計機能付き
電気伝導率セル 東亜DKK電気伝導率セル東亜DKK
79,980税込87,978
1個(1個)
4日以内出荷
仕様MM-60R用 キャル・メモ対応 測定範囲:100μS/m~10S/m
TRX-999用標準pH電極 TOKO(東興化学研究所)TRX-999用標準pH電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
pH/ORP 伝送変換器 セムコーポレーションpH/ORP 伝送変換器セムコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーションpH(ORP) 指示調節計セムコーポレーション
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)AC100 ~240 50/60Hz保護構造IP54 相当消費電力約 10VA表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1)分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0~45伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA(R) F-70堀場製作所
389,800税込428,780
1個(1個)
8日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
259,800税込285,780
1セット(1セット)
46日以内出荷から120日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK卓上型水質計(Xシリーズ)東亜DKK
149,800税込164,780
1個(1個)
翌々日出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプLCDディスプレイ測定項目pH ORPチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP)
卓上型水質計(Xシリーズ) 東亜DKK卓上型水質計(Xシリーズ)東亜DKK
299,800税込329,780
1個(1個)
5日以内出荷
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極によるタイプタッチパネル測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素チャンネル数2ch温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
制御機能付きpH計/ORP計 セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計セムコーポレーション
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)1電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz)保護構造IP54相当外形寸法138(W)×138(H)×175(D)湿度(%RH)周囲:85以下消費電力約10VA(制御出力未使用時)入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点)通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU)周囲温度(℃)0 ~ 45伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
DO電極(現場浸せき用) 堀場製作所DO電極(現場浸せき用)堀場製作所
81,980税込90,178
1個(1個)
8日以内出荷
ケーブル長(m)5
4極式電気伝導率センサカートリッジ 堀場製作所4極式電気伝導率センサカートリッジ堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
DO電極 堀場製作所DO電極堀場製作所
77,980税込85,778
1個(1個)
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
pH・ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378
1個(1個)
5日以内出荷
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目pH ORP 温度精度ORP/±2mV大きさ40×26×163mm校正pH/自動で1点または2点校正
pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・導電率計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個(1個)
5日以内出荷
付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目pH EC TDS 温度精度EC/TDS:±2%FS温度測定範囲(℃)0.0~60.0℃大きさ40×26×163mm校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
予約販売
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
pH/ORPメーター TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーターTOKO(東興化学研究所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)質量(g)本体:320温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】ORP±2000mV、1mVpH-1~15pH、0.1/0.01pH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アズワン品番64-4047-25
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
52,980税込58,278
1セット
32日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
66,980税込73,678
1セット
40日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
91,980税込101,178
1セット
40日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
77,980税込85,778
1台
30日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
pH計(プローブ付き) センセカ(旧グライシンガー)pH計(プローブ付き)センセカ(旧グライシンガー)
35,980税込39,578
1台
47日以内出荷
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータですIP-67防水型なので安心して使用できますデータロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計