絞り込み
分解能
  • 0.001(15)
  • 0.01(88)
  • 0.05(1)
  • 0.1(44)
  • 1(3)
  • その他(9)
測定範囲(pH)
  • 0~14
  • 0~10(1)
  • 0~12(19)
  • 0~13(10)
  • 1~12(2)
  • 1~13(1)
  • 1~14(3)
  • 2~12(10)
  • 2.8~4.4(1)
  • 4.4~6(1)
  • 6~7.6(1)
  • 6.6~8.4(1)
  • 6.8~8.4(1)
  • 7.6~9.2(1)
  • 8~9.6(1)
  • -1~15(10)
  • -2~12(1)
  • -2~16(31)
  • -2~20(10)
  • その他(32)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(36)
  • HORIBA(22)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • アズワン(13)
  • 東亜DKK(10)
  • マザーツール(9)
  • testo(テストー)(9)
  • セムコーポレーション(9)
  • ケニス(7)
  • MMK SCIENTIFIC(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • カスタム(4)
  • 竹村電機製作所(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
  • 堀場製作所(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解能から絞り込む
0.001(15)
0.01(88)
0.05(1)
0.1(44)
1(3)
その他(9)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター ペン型/センサ一体タイプMMK SCIENTIFIC(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所LAQUA用 スタンダードToupH電極堀場製作所
34,980税込38,478
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH、0.1℃分解能0.1pH付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター CheckerHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から7日以内出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.1pHセット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプMMK SCIENTIFIC
4,498税込4,948
1台
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
防水pH計 カスタム防水pH計カスタム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
デジタルPHメータ マザーツールデジタルPHメータマザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
129,000税込141,900特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKKポータブルph・イオン・ORP計東亜DKK(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1セット
当日出荷
手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
ポータブルテスター セムコーポレーションポータブルテスターセムコーポレーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本電源自動OFF8分温度補償(℃)0~50(自動)電池単四電池4本測定温度範囲(℃)0~50防水保護等級IP67
デジタルペン型メータ マザーツールデジタルペン型メータマザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFF10分/20分電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
PH計(Combo1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲(pH)0.0~14.0仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 1(コンボ1)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後測定範囲(μS/cm)0~3999校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、1μS/cm、1mg/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
pHテスター(チェッカープラス) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター測定範囲pH:0.00~14.00検出単位0.01pHセット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker Plus(チェッカープラス)電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
ポータブルpH計 Mylana 東亜DKKポータブルpH計 Mylana東亜DKK
69,980税込76,978
1個
当日出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
卓上型pHメーター HORIBA卓上型pHメーターHORIBA
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0~14測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
pHメーター TRUSCOpHメーターTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
用途各種水質調査に。測定範囲(pH)0~14幅(mm)37.5奥行(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
パネル型 水質測定器 pH指示調節計 セムコーポレーションパネル型 水質測定器 pH指示調節計セムコーポレーション
119,800税込131,780
1台
当日出荷
2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常質量(g)約500電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max)測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01pH温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択分解能(℃)1温度補償(℃)0~100校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点消費電力(VA)10(無負荷時)測定温度範囲(℃)0~100周囲温度(℃)-5~45伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®;ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。標準付属pH電極(201T-F)特徴3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃コネクタpH/BNC・温度/RCA校正ポイント1~3点
HALO2 ワイヤレスpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0測定項目pH・ORP・温度精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約1000(Bluetoothの使用だと約500)機能アプリをインストールしたスマートフォン/タブレットとHALO2をBluetooth接続すれば、お手元のスマートフォンやタブレットがpH計に早変わり表示範囲-2.00~16.00pH電池CR2032ボタン電池 1個使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01/0.1pH、0.1/ 1mV、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応分解能(mV)0.1、1相対湿度(%RH)95以下
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌日出荷
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点温度補償自動防水性IP67電源単4電池×4(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)測定範囲(pH)0.0~14.0仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名Combo 2(コンボ2)電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定項目pH・EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26精度±2%F.S.(EC/TDS)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)連続使用時間(時間)約100電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44型ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0使用環境温度(℃)0~50検出単位0.01pH、0.01mS/cm、1g/L、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下測定範囲(g/L)0.00~10.00
日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 4(ペップ4)電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.1pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
防水pH計 APHシリーズ アズワン防水pH計 APHシリーズアズワン
9,790税込10,769
1台
当日出荷
持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 東亜DKKポータブルpH計 Mylana 校正証明書付東亜DKK
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個測定範囲(pH)0~14アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正
PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH700 入門タイプ 卓上型pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示 センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ、簡易型電極スタンド、取扱説明書セット内容メーター、pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ、簡易型電極スタンド、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)240×235×103測定範囲(pH)0.00~14.00表示測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃表示分解能0.1/0.01pH、1mV、0.1℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5温度補償0~100℃自動もしくは手動分解能(℃)0.1電源自動OFF機能有り電極形式201T-F温度補償(℃)0~100(自動もしくは手動)表示範囲0.00~14.00pHディスプレイLCD(白いバックライト)計器再現性±0.01pH±1桁、±0.1%F.S±1桁、±0.5℃±1桁表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP54測定範囲(mV)±1999測定温度範囲(℃)0~100データ記録件数50点分解能(pH)0.1、0.01校正ポイント1~3点分解能(mV)1
Gro Line pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pHセット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21精度(pH)±0.2機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)使用環境0~50℃、RH95%RoHS指令(10物質対応)対応
pH計 アズワンpH計アズワン
13,550税込14,905
1個
当日出荷
校正証明書なし
pH計