2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170 測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃ 電源ボタン電池LR44×4 測定項目EC、TDS、塩分、温度 精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD 分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃ 温度補償自動 校正EC/自動 最大3点 防水性IP67
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

ケニス導電率計
導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±1%FS 機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)