絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • REX(8)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(8)
  • 東亜DKK(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • HORIBA(4)
  • マザーツール(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • ケニス(2)
  • カスタム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

導電率計(EC計) :「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 導電率 校正液
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 中国語版校正証明書付アズワン
53,480税込58,828
1個
9日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 英語版校正証明書付アズワン
53,480税込58,828
1個
9日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-56校正証明書一般校正(英語)
ペン型pH/導電率計 校正証明書付 アズワンペン型pH/導電率計 校正証明書付アズワン
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様測定項目:pH・温度・導電率・TDS●★※温度・導電率・TDSの校正作業は含みませんアズワン品番4-356-01-20校正証明書一般校正
防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン防水導電率計 英語版校正証明書付アズワン
36,680税込40,348
1個
9日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付アズワン
74,170税込81,587
1式
9日以内出荷
TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガー導電率計 中国語版校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 中国語版校正証明書付アズワン
67,200税込73,920
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー導電率計 英語版校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 英語版校正証明書付アズワン
67,200税込73,920
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みませんアズワン品番1-1942-01-56校正証明書一般校正(英語)
導電率計セット ラックトップ アズワン導電率計セット ラックトップアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷
計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃サイズ240×235×103mm電源AC100V(ACアダプター)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4972-01
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 アズワンポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付アズワン
109,000税込119,900
1個
16日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)本体質量(g)290(電池含む)測定方法交流2電極法温度補償自動/手動切り替え繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃レンジ切替自動/手動切り替えアズワン品番1-7873-21-20防水保護等級センサー接続時:IP67校正証明書一般校正
データロガー導電率計 校正証明書付 アズワンデータロガー導電率計 校正証明書付アズワン
64,700税込71,170
1個
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース寸法(mm)68×45×177質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度表示3桁LCD バックライト付き導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cmインターフェースRS232C・USB出力塩分濃度範囲(%)0~12.00アズワン品番1-1942-01-20校正証明書一般校正
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)校正最大3点使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番3-9331-01防水性IP67
防水導電率計 校正証明書付き アズワン防水導電率計 校正証明書付きアズワン
34,180税込37,598
1個
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/L、 導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm防塵防水性能IP57アズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付きアズワン
71,670税込78,837
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digitアズワン品番1-2814-01-20防水性IP57校正証明書一般校正
ペン型導電率計 アズワンペン型導電率計アズワン
20,300税込22,330
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01
防水ポータブル導電率計 アズワン防水ポータブル導電率計アズワン
51,670税込56,837
1個
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit型番AS710測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01防水IP57
導電率計(EC計)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら