スターラー用本体 :「モーター 制御」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
3(2)
温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1
寸法(mm)198×225×115
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)3A
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)Φ150
モーター(W)くま取りモーター 出力1.8
温度制御入力調整式
撹拌容量(mL)水:50~3000
ヒーター容量(W)250
マグネット希土類コバルトマグネット
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)
質量(kg)2.4
材質(本体)難燃性ナイロン樹脂
番号コードT:123910
撹拌容量50mL~3L(水)
入力3A、300VA
モーター(W)クマ取りモータ 出力1.8
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
温度制御入力調整式
撹拌台寸法(mm)150
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)198×225×115
ヒーター容量(W)250
アズワン品番63-1396-58
マグネット希土類コバルトマグネット
温度設定ボリューム設定
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スターラー用本体
- スターラー関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。