43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(2)
2(15)
3(14)
5(3)
10(6)
20(3)
70(3)
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1台
66,900 税込73,590
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350 材質(天板)フェノール樹脂 校正証明書点検・検査書
1個
84,100 税込92,510
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
1式
104,000 税込114,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番65-8299-39
1セット
67,900 税込74,690
7日以内出荷

回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-23
1式
114,000 税込125,400
7日以内出荷

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220 槽内寸法(mm)Φ208×123
1台
62,900 税込69,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石で力強く粉砕マグネット乳鉢専用のスターラーです。マグネット乳鉢1個を自公転させながら粉砕します。フィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。ブラシレスモーター採用で低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで直感的な回転数制御が行えます。フェノール樹脂天板で耐油性・耐酸性に優れ、軽量です。連続運転、タイマー運転を選択できます。
用途安全装置:過電流保護ヒューズ本体重量:約2.8kg 仕様天板サイズ(mm):180×180、磁石:ネオジム(0.51T)、電源(m):AC100V 50/60Hz 3Pアース付きコード2.5 材質(本体)SPCC(アクリル塗装) 回転数(min-1[r.p.m])50/60Hz/50~500 耐荷重(kg)20 本体質量(kg)約2.8 モーターDCブラシレス(35W) 安全装置過電流保護ヒューズ 最大消費電力(W)60 材質(天板)フェノール樹脂 本体サイズ(mm)180×180(191)×105 タイマー時間0.05~1分/0.5~10分/0.05~1時間/0.5~10時間 タイマー設定アナログ設定タイマー時間4動作切替可 アズワン品番4-569-01
1個
120,000 税込132,000
12日以内出荷

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-62 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)50~250 マグネット強度0.13T
1個
54,200 税込59,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

パワースターラー アズワン 動画あり
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-41 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
34,900 税込38,390
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-42 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V 50/60Hz 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 電源コード(m)2.5(2Pプラグ) 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 サイズ(mm)165×153×43 アズワン品番1-4130-21 マグネット強度約0.1T
1個
41,900 税込46,090
欠品中

低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02 付属品PTFE回転子(30mm)1個 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 3W 型番HS-3B モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~3000 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)190×160×60 マグネット強度0.15T
1台
39,900 税込43,890
当日出荷

バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)本体/約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く) アズワン品番1-4646-11 マグネット強度約0.1T
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-71 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01 付属品PTFE回転子(30mm)1個 寸法(mm)200×220×115 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 型番HPS-100 モーターインダクションモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)100~10000 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 マグネット強度0.45T
1台
93,700 税込103,070
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])200~900 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
79,900 税込87,890
当日出荷

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート) 校正証明書点検・検査書
1個
22,700 税込24,970
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~2000 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-61 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)MAX約250 マグネット強度0.13T
1個
41,100 税込45,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80~2000、型番(mL):MLS-100C 材質ABS樹脂 質量(kg)約1 出力24W 電源AC100~240V 50/60Hz 天板寸法(mm)140×140 撹拌容量(L)5 使用環境温度(℃)5~40 サイズ(mm)160×200×48 アズワン品番2-952-01
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600 撹拌容量(mL)100~2000 材質(天板)ステンレス(SUS304) 仕様低~超高粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W アズワン品番1-8993-12
1台
180,000 税込198,000
12日以内出荷

静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])80~2000 撹拌容量(L)5 アズワン品番2-952-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
58,900 税込64,790
15日以内出荷

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

校正証明書点検・検査書
1台
104,800 税込115,280
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15 仕様低~中粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120 撹拌容量(mL)100~5000 材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 校正証明書点検・検査書
1個
53,900 税込59,290
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 アズワン品番1-4646-11-22 校正証明書点検・検査書
1個
36,700 税込40,370
15日以内出荷

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

『スターラー』には他にこんなカテゴリがあります