42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 磁製ボールミル 日陶科学

    磁製ボールミル

    日陶科学(4件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
  • ボールミル ボール付 TGK(東京硝子器械)

    ボールミル ボール付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • セラミックポットミル アズワン

    セラミックポットミル

    アズワン
    ¥39,600~税込¥43,560~
    1個
    当日出荷
    硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
  • ナイロンポット ケニス

    ナイロンポット

    ケニス
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    8日以内出荷
    高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    材質ナイロン
  • ステンレス製寸胴ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    ステンレス製寸胴ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    10日以内出荷
    材質ステンレス
  • ナイロン製ボールミルポット TGK(東京硝子器械)

    ナイロン製ボールミルポット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥60,900~税込¥66,990~
    1台
    6日以内出荷
    ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
    タイプクイックロック式
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスポットミル 真空バルブ付き アズワン

    ステンレスポットミル 真空バルブ付き

    アズワン
    ¥37,400~税込¥41,140~
    1個
    当日出荷
    ポット内のガスを置換可能!
    用途シリコンゴムパッキン付き材質ステンレス
  • ステンレスポットミル アズワン

    ステンレスポットミル

    アズワン
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    当日出荷
    用途シリコンゴムパッキン付き種別3000mLアズワン品番1-3951-03
  • ポットミル(磁製・玉付き) ケニス

    ポットミル(磁製・玉付き)

    ケニス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    16日以内出荷から111日以内出荷
    材質磁製
  • MCナイロンポット アズワン

    MCナイロンポット

    アズワン
    ¥138,000~税込¥151,800~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質MCナイロン
  • 磁性ボールミルポットNo.300 テラオカ

    磁性ボールミルポットNo.300

    テラオカ
    ¥77,800税込¥85,580
    1個
    10日以内出荷
    粉砕処理用
    用途口径:125 外径:300 内径:276 肉厚:12 内深:285 胴長:350 全長:375(mm) ボルト数:2個 蝶ナット仕様 。磁性ボール付属。付属品磁性ボール:Φ30(40個)Φ35(40個)トラスコ品番135-4536材質磁性
  • 磁性ボールミルポットNo.210 テラオカ

    磁性ボールミルポットNo.210

    テラオカ
    ¥42,500税込¥46,750
    1個
    10日以内出荷
    粉砕処理用
    用途口径:110 外径:210 内径:180 肉厚:15 内深:185 胴長:255 全長:280(mm) ボルト数:2個 蝶ナット仕様 。磁性ボール付属。付属品磁性ボール:Φ25(30個)Φ30(30個)トラスコ品番135-4571材質磁性
  • 磁性ボールミルポットNo.180 テラオカ

    磁性ボールミルポットNo.180

    テラオカ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    10日以内出荷
    粉砕処理用
    用途口径:100 外径:180 内径:150 肉厚:15 内深:160 胴長:220 全長:230(mm) ボルト数:2個 蝶ナット仕様 。磁性ボール付属。付属品磁性ボール:Φ20(30個)Φ25(30個)トラスコ品番135-3060材質磁性
  • 磁性ボールミルポットNo.240 テラオカ

    磁性ボールミルポットNo.240

    テラオカ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    粉砕処理用
    用途口径:125 外径:240 内径:210 肉厚:15 内深:205 胴長:275 全長:300(mm) ボルト数:2個 蝶ナット仕様 。磁性ボール付属。付属品磁性ボール:Φ30(30個)Φ35(30個)トラスコ品番135-6151材質磁性
  • 磁製ボールミルポット(玉付) テラオカ(ANEX)

    磁製ボールミルポット(玉付)

    テラオカ(ANEX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    15日以内出荷
  • 内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面ジルコニア製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
    材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
  • 樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)

    樹脂製粉砕容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
  • 内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)

    内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
    材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
  • 内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)

    内面石英製 ナイロンポットミル容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
    材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
  • 内面石英製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面石英製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】石英【外装】ナイロン
  • 内面ジルコニア製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面ジルコニア製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
  • 粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)

    粉砕容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個(1個)
    30日以内出荷
    高品質を保ちながら低価格を実現しました。
    材料ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機)

    内面窒化ケイ素製ポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個(1個)
    14日以内出荷
    材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
  • 内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 アズワン

    内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

    アズワン
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1個
    6日以内出荷
    ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
  • 内面石英製 ナイロンポットミル容器 アズワン

    内面石英製 ナイロンポットミル容器

    アズワン
    ¥199,000~税込¥218,900~
    1個
    6日以内出荷
    ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
  • ポットミル回転台用安全カバー 日陶科学

    ポットミル回転台用安全カバー

    日陶科学
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    5日以内出荷
    防護カバー付きにすることで、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出すことはありません。、駆動部分に、手が触れないので安心です。、扉を開けると、運転が停止するリミットスイッチ付きです。、※画像の本体は付属しておりません。
  • 遊星回転ポットミル 伊藤製作所(粉砕機)

    遊星回転ポットミル

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    60日以内出荷
    遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
    適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)
  • 内面ジルコニア製ナイロンポット アズワン

    内面ジルコニア製ナイロンポット

    アズワン
    ¥169,000~税込¥185,900~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
    材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
  • ナイロンポットミル TGK(東京硝子器械)

    ナイロンポットミル

    TGK(東京硝子器械)
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
    仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
  • 粉砕用ナイロンポット 内面六角形 TGK(東京硝子器械)

    粉砕用ナイロンポット 内面六角形

    TGK(東京硝子器械)
    ¥71,900~税込¥79,090~
    1個
    6日以内出荷
  • SSA-Sポットミル CC印(ニッカトー)

    SSA-Sポットミル

    CC印(ニッカトー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    24日以内出荷から108日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • ナイロン6ポットミル PASシリーズ アズワン

    ナイロン6ポットミル PASシリーズ

    アズワン
    ¥57,400~税込¥63,140~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    本体の蓋は密閉することが出来る為、乾式・湿式のいずれの粉砕も可能です。本体から蓋が取り外しでき、使用後の洗浄が容易です。耐薬品性・耐摩耗性・耐衝撃性・耐油性に優れています。
    材質ナイロン6
  • ナイロンポット アズワン

    ナイロンポット

    アズワン
    ¥124,314~税込¥136,745~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン
  • ステンレスポットミル用バイトン αΩβ 製Oリング アズワン

    ステンレスポットミル用バイトン αΩβ 製Oリング

    アズワン
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
  • 遊星ミル用セラミックポット ケニス

    遊星ミル用セラミックポット

    ケニス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    61日以内出荷
    遊星ミル用のセラミック粉砕ポットです。 高品質を保ちながら低価格を実現しました。
  • ステンレスポットミル アズワン

    ステンレスポットミル

    アズワン
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥139,999税込¥153,999
    1個
    5日以内出荷
    材質外部:ナイロン 内面部:窒化ケイ素容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
  • 小型内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    小型内面ジルコニア製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥149,999税込¥164,999
    1個
    5日以内出荷
    材質外部:ナイロン 内面部:ジルコニア容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
ポットミル