ポットミル :「粉砕」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
45(1)
80(2)
250(3)
300(5)
500(8)
1000(7)
3000(5)
5000(1)
10000(1)
伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
1個
169,999 税込186,999
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英 材質(本体)ナイロン
1個
199,999 税込219,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素 材質(本体)ナイロン
1個
159,999 税込175,999
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ステンレス製寸胴ポット
材質ステンレス
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ポット
材質【内面】石英【外装】ナイロン
1個(1個)
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット
材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
1個(1個)
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
容量(L)10 材質ナイロン 高さ(mm)320 外径(Φmm)295
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製ポット
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
1個(1個)
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器
RoHS
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
64,980 税込71,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)遊星回転ポットミル
遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
適合【ポットサイズ】250/500mL×1個 寸法(mm)380×590×570 質量(kg)約50 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~450 モーター(W)200(速度可変式) タイマー最大99時間59分(デジタル式)
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷

山型邪魔板付のナイロンポットです。内面はジルコニア製です。
材質【内面】ジルコニア【外面】ナイロン 内径(Φmm)90 外径130
1個(1個)
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)