「容量(mL)」から絞り込む
45(2)
80(3)
250(4)
300(5)
500(9)
900(3)
1000(7)
1500(2)
3000
10000(2)
容量(mL)をもっと見る
特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
材質ナイロン
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。
内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
材質ナイロン
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。