3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01 セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース 種別本体(DPD法) 測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素 測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A) 仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

『残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります