53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用 アズワン品番1-6652-01 仕様本体(DPD法) セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース 寸法(mm)82×36×111 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番2-6205-01 セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース 測定項目遊離残留塩素(ppm) 測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ショウエイBTB試薬
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状液体 対応商品DPDキット
1個(30mL)
4,998 税込5,498
11日以内出荷

セット内容色見本付ボックス、DPD試薬粉末分包×50包、フタ付比色用セル×3コ、ビニールケース 測定範囲0.05~2.0mg/L 松吉医科器械コード23-5090-00
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様(回数)約150回分 測定範囲10~300mg/L アズワン品番4-2609-17
1本
2,990 税込3,289
5日以内出荷

1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm)115×55×107 質量(g)260 アズワン品番4-6379-01
1セット
7,440 税込8,184
翌々日出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース 測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L 構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
1個(1個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

簡単に残留塩素の測定が行えるDPD法の水質検査器です。 ●比色盤は連続式カラーディスクで読み取り範囲が広く、正確に測定できます。 ●試薬は1回分毎にアルミ袋でパックされ、取り扱いが簡単です。
付属品比色盤、比色管、試薬(100回分)、携帯ケース 測定範囲(mg/L)0~3.5(0~3.5ppm)
1個
27,499 税込30,249
7日以内出荷

1 NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業 動画あり
お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
用途プール、お風呂、浄化槽、水道水 セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個 測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm) 取扱説明書(0.79MB)
1セット
9,350 税込10,285
3日以内出荷

1袋(100g)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
用途プールや浄化槽の残留塩素測定に 付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番481-0384 電源単4電池×4 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 本体質量(g)約1095 精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L) 分解能0.01mg/L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法 測定対象遊離残留塩素 測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01 仕様本体(DPD法) 寸法(mm)120×100×108 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース 商品タイプレンタル品はこちら
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。
セット内容本体、ケース、ディスク(DPD用0~2.0mg/L)、DPD No.1試薬50包、専用10mLプラスチックセル(フタ付き)2本、取扱説明書 測定範囲DPD/0~2.0mg/L、フェノールレッド/pH6.5~8.4、BTB/pH6.0~7.6 アズワン品番4-2609-01
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。 比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。 小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。 届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度 測定原理KI比色法 測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600 付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷

一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品セル×2 一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 ハンドストラップ×1 アルカリ乾電池(単3型)×4本 寸法(mm)66×175×54.5 質量(g)約310(本体) 電源単3アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 分解能0.01(mg/L) 繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分 測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階) 測定対象遊離残留塩素
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。
形状液体 対応商品クロロス17、クロロス17-2 使用可能回数約100回 使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1個(5mL)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

トラスコ品番114-5868 セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート 質量(g)100 測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 測定間隔8段階
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

EW521WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8541 ホワイト 質量(g)約260 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定) 測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定) 測定範囲(mV)±1500(ORP測定) 電池寿命連続約100時間 アズワン品番2-6234-21 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02 測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04 測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01 測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01 セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース 種別本体(DPD法) 測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。
セット内容色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 松吉医科器械コード24-3903-00
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。
仕様受光部:シリコンフォトダイオード 付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース 測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L 質量(g)約250(電池除く) 電源単4電池×4(付属) 目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR) 光源LED 大きさ69×157×34mm 波長(nm)528±2 データメモリ50データ
1個(1個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素計
本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分 寸法(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 電源単3電池×3(付属)
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『残留塩素計』には他にこんなカテゴリがあります