1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲」から絞り込む
0~500度(1)
ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01 仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) 材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン 測定範囲[ホルマジン度]0.0~500 材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル) 質量(g)600 ケーブル長(m)[検出部]5 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116 分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷

『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります