濁度計 :「濁度測定用」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。
一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。
更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替)
測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内
分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度
表示液晶3.1/2桁
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース
外形寸法(mm)88×174×65
質量(g)約310
アズワン品番1-8674-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける
付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)48×38×320
測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度
質量(g)300
保護構造防塵防滴構造(IP63相当)
電源単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式ダブルビーム透過光測定法
再現性(度)±0.2以内
1個(1個)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲0~200度
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4電池×3
最小表示0.1度
ケーブル長(m)6
精度±2%(FS)以内/一定温度
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 濁度計
- 透視度計
- 濁度計/透視度計関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。