35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛高さ(mm)から絞り込む
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
透視度計 サンプラテック透視度計サンプラテック(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
赤字の目盛で見やすい。
アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)アクリル透視度計 ATシリーズKRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)透視度計(標準型) アクリルスタンド付きSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
透視度計 三商透視度計三商
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)アクリル透視度計 ATシリーズKRK(笠原理化工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
比色管 透視度計用 SIBATA(柴田科学)比色管 透視度計用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)アクリル透視度計 ATシリーズKRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000アズワン品番61-3376-10
ジョイント式透視度計 KRK(笠原理化工業)ジョイント式透視度計KRK(笠原理化工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
付属品洗浄ブラシ
透視度計 ケニス透視度計ケニス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付架台プラスチック製、黒色、白色円板付
透視度計50型セット アクリル製比色管付 三商透視度計50型セット アクリル製比色管付三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
仕様日本薬学会衛生試験法参考セット内容アクリル製比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管No.7種別50型セット
MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個(1個)
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
ポータブル型透視度センサー OPTEX(オプテックス)ポータブル型透視度センサーOPTEX(オプテックス)
1個
取扱停止中
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100表示分解能0.1cm保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個測定回数約8000回繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃)材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)校正清水校正または大気校正(簡易校正)補正機能1点補正または2点補正
透視度計 サンプラテック透視度計サンプラテック
9,998税込10,998
1個(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック製で扱いやすい透視度計です。
付属品標識 排水用チューブ15cm(クランプ付)
濁度計 ポリマー校正液セット アズワン濁度計 ポリマー校正液セットアズワン
18,200税込20,020
1セット
93日以内出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-11繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
デジタル濁度計 TBD700用校正セルセット4種 アズワンデジタル濁度計 TBD700用校正セルセット4種アズワン
18,200税込20,020
1セット
翌々日出荷
アズワン品番4-358-31
透視度計 アクリル樹脂製 宮本理研工業透視度計 アクリル樹脂製宮本理研工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製 宮本理研工業サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製宮本理研工業
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。
仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚アズワン品番68-2004-38
ポータブル濁度計 2100Q ハック社ポータブル濁度計 2100Qハック社
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78
ポータブル濁度計 東亜DKKポータブル濁度計東亜DKK
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換アズワン品番68-1806-12
透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)透視度計 セット品 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●試験法:JIS K0102(工場排水試験法)セット品●ガラス長さ:30cm●コード番号:210-01アズワン品番65-8688-19
透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)透視度計用 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:透視度計板●摘要(cm用):30,50cm用●二重十字型●コード番号:210-0001アズワン品番65-8688-23
透視度計 セット品 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)透視度計 セット品 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
仕様●試験法:日本薬学会(衛生試験法)セット品●ガラス長さ:50cm●コード番号:210-02アズワン品番65-8688-20
透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)透視度計 立て(枠のみ) 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
仕様●試験法:JIS法●摘要(cm用):30cm用●※透視度計立て●※プラスチック製●コード番号:210-3030アズワン品番65-8688-25
透視度計用 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)透視度計用 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:ガラス部●摘要(cm):50cm●試験法:衛生試験法●JIS 透視度板付●コード番号:210-0050アズワン品番65-8688-22
透視度センサ KRK(笠原理化工業)透視度センサKRK(笠原理化工業)
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
Fine透視度計 スタンド付 TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付TGK(東京硝子器械)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
一体型透視度センサ KRK(笠原理化工業)一体型透視度センサKRK(笠原理化工業)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
プローブ型透視度センサ KRK(笠原理化工業)プローブ型透視度センサKRK(笠原理化工業)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250電源単4アルカリ乾電池3個ケーブル長(m)2測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36測定波長近赤外線(880nm)プローブ径(Φmm)25×270
透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商透視度計30型セット アクリル製比色管付三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)透視度計 スタンド 標識板付 5930TO-SETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入 アズワン濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入アズワン
7,190税込7,909
1パック(100mL)
欠品中
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-12繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
透視度計用部品 宮本理研工業透視度計用部品宮本理研工業
999税込1,099
1枚ほか
10日以内出荷
濁度計 サンプルセルセット 6本入 アズワン濁度計 サンプルセルセット 6本入アズワン
9,790税込10,769
1本(6本)
翌々日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13

濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります

透視度計