透視度計 :「光量測定」の検索結果
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L
質量(g)本体/290 検出部/約550
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定項目MLSS 水深
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)
大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m
メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 濁度計
- 透視度計
- 濁度計/透視度計関連品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。