塩分計 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOKO(東興化学研究所)食品塩分計
適塩調整に最適なNaメーターです。 ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。 汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V) 温度測定範囲(℃)0~60 温度補償自動 デジタル出力RS232C 準拠 電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター 外形寸法(mm):77×172×40H 付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書 仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷