振盪器関連品 :「制御盤用タイマー」の検索結果
信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。