絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 390(1)
- 450(1)
- 6000(1)
- 7800(1)
- 8000(2)
- 18000(3)
- 20000(1)
- 25000(6)
- 30000(1)
処理量(mL)
- 100~5000(2)
- 2000(1)
ブランド
- アズワン(4)
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
390(1)
450(1)
6000(1)
7800(1)
8000(2)
12000
18000(3)
20000(1)
25000(6)
30000(1)

ホモミキサー タイマー付き
アズワン¥279,000税込¥306,9001個当日出荷回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター仕様タイマー付き材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)寸法(mm)166×283×415質量(kg)約10電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~2000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-22タイマー最大99時間59分ローター径(Φmm)40
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台翌々日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
ホモミキサー HMシリーズ
アズワン¥349,000税込¥383,9001台翌々日出荷HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ
アズワン¥319,000税込¥350,9001台12日以内出荷HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります
- ホモジナイザー/破砕機
- ペッスル
- ホモジナイズバッグ
- ホモジナイザー関連品