絞り込み
ブランド
- 三商
- IKA(35)
- ケニス(12)
- アズワン(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- SPGテクノ(4)
- ニッピ(nippi)(3)
- InterScience(2)
- 三井電気精機(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- エスエムテー(2)
- イカジャパン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NIP(ニッピ)(1)
- アイ・エス・オー(1)
- ナリカ(1)

ペレットペッスル
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
超音波ホモジナイザー
三商¥479,800税込¥527,7801個8日以内出荷各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
BACct コロコロマッシャー
三商¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
BACct コロニービュアー
三商¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
デジタル式 超音波細胞破砕機
三商¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
マイクロティッシュグラインダー
三商¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。精度(mm)クリアランス:約0.15
マイクロホモジナイザー
三商¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
ホモジナイザー スピンミックス
三商¥279,000~税込¥306,900~1個6日以内出荷高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
ウルトラティッシューグラインダー
三商¥58,980税込¥64,8781セット(10個)6日以内出荷サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。使用チューブ50mLコニカル
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き
三商¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし
三商¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル
三商¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。材質(シャフト)SUS304
ホモジナイザー PTFEペストル
三商¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷オートクレーブ可能。容量(mL)0.5シャフト径(Φmm)3寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90材質(外筒)ホウケイ酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE