10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てガラス製のため、オートクレーブ可能です。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
1組ほか
38,900 税込42,790
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10 付属品2mL用ローター 寸法(mm)360×280×385 質量(kg)25 電源AC100~240V 50/60Hz 表示OLED 騒音値(dB)<70 振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位) アズワン品番4-2890-01 タイマー1~90秒(1秒単位)
1個
713,000 税込784,300
当日出荷

耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質石英ガラス 穴径(Φmm)27 使用温度1050℃
1台
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス 容量(mL)100 上径(Φ)×高さH(mm)70×55
1個
45,900 税込50,490
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
容量(mL)60 上径(Φ)×高さH(mm)62×55 材質石英ガラス
1個
29,340 税込32,274
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス 容量(mL)25 上径(Φ)×高さH(mm)47×30
1個
22,700 税込24,970
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス 容量(mL)40 上径(Φ)×高さH(mm)57×45
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。
材質石英ガラス 容量(mL)15 上径(Φ)×高さH(mm)34×42
1個
20,900 税込22,990
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります