3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
8000(1)
ASG50 ハイパワーホモジナイザー アズワン 動画あり
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000 付属品ペッスル×10本、ACアダプター 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)170×50×26 質量(g)145 タイプ本体 出力(W)50連続、70(最大) 電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A コード長さ(m)3 型番ASG50 モーターブラシレスDCモーター 機能過昇温度防止機能 アズワン品番2-822-01 商品タイプレンタル品はこちら
1セット
64,500 税込70,950
当日出荷

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ 材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源AC100V 50/60Hz モーター容量160W 制御方式デジタルフィードバック制御 安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL)1~2500 回転数2000~27000rpm 外寸法(mm)60×70×230 粘度(mPa・s)5000 アズワン品番2-8067-32
1個
138,000 税込151,800
翌々日出荷

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ 材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源AC100V 50/60Hz モーター容量160W 制御方式アナログ位相制御 安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL)1~2500 回転数2000~27000rpm 外寸法(mm)60×70×230 粘度(mPa・s)5000 アズワン品番2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷

『ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります