絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 神東塗料(22)
  • 中国塗料(6)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • カナヱ塗料(1)
  • 大平産業(1)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(2)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(9)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(11)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(8)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(14)
主成分
  • エポキシ(2)
水性or油性
  • 油性(20)
油性
主な用途
  • 鉄部(7)
鉄部
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
さび止め(2)
その他(2)
ツヤ出し(3)
耐久・耐摩耗(1)
耐候(3)
耐油(3)
耐薬品(9)
耐食・防腐(2)
速乾(2)
防水・耐水(11)
エポタールBOエコ ニッぺ(日本ペイント)エポタールBOエコニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面特性耐水性・耐薬品性主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
ハイポン ファインプライマー Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ファインプライマー Ⅱニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1セット(4kg)
6日以内出荷
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶です。速乾タイプです。塗り替え適性に優れています。 作業性が抜群です。優れた防錆性を発揮します。重金属顔料を含まない塗料です。
材質鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、ステンレス、硬質塩ビ、FRP荷姿塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶材質(樹脂部)エポキシ希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL適応下地鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき(白錆除去必須)、クロメート処理亜鉛めっき(ボンデライトなど)、アルミ(A1050Pなど)アルマイト、FRP希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)23℃: 6時間、5℃: 8時間、30℃: 4時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18
ハイポン 50 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 上塗 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。ホワイト適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
ハイポン 40 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 40 上塗 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 ハイポン40システムの上塗り 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用 耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む) 薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。 屋内機器で防食塗装が必要な個所。 免振装置。ホワイト適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/35、 エアレス/35希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比80:20(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂上塗り塗料
ハイポン 50 ファイン 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 ファイン 常備色ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイトニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。 弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。 塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。 鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
用途鉄部/鋼構造物中塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。ホワイト塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)可使時間(時間)6(23℃)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30標準重ね塗り回数(回)1回主な用途鉄部、鋼構造物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポン 20 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
38,980税込42,878
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 弱溶剤下塗り塗料の厚膜化技術による工程の省略化で「コスト削減」、「地球環境への貢献」を実現します。 工程短縮:ハイソリッドタイプで厚膜に塗装できるため、下塗り1回、上塗り1回の2工程による仕上げが可能です。 防食性:弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料の持つ厚膜化技術により、従来の工程を減らし、かつ、応力緩和技術により高い防食性を発揮します。 環境配慮:地球にやさしい弱溶剤タイプです。旧塗膜および素材を起こしたり、痛めることがほとんどありません。 作業性:塗料用シンナーで希釈でき、塗装作業性に優れます。
用途鋼構造物プラント荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶適合塗料弱溶剤厚膜形フッ素樹脂中上兼用塗料(デュフロン100ファインHB)もしくは弱溶剤形エポキシ・シリコン(ウレタン)変性樹脂系上下兼用塗料(ハイポンダブルガードSi(U))希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA標準重ね塗り回数(回)1回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mL適応下地鉄・ステンレス(SUS304)、劣化溶融亜鉛めっき(白さび除去必須)、電気亜鉛めっき(ボンデライト)、アルミニウム(A1050P)、鉄鋳物希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.43(エアレス)塗料タイプ弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポンダブルガード U 常備色ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポンアクチブプライマーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
黄色グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポン 20 ファイン ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ファインニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料 変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。 塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。 旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。 防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマーJIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 首都高速道路株式会社(SDK)P-414 名古屋高速道路公社(NES)P-117 阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627適合塗料弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装希釈率(%)0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.38(エアレス)乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80主な用途鉄部、鋼構造物特性防食性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス120アクチブプライマー エコニッぺ(日本ペイント)
23,900税込26,290
1セット(16kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
ダークグリーン溶剤強溶剤系規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー可使時間(時間)10(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)膜厚(μm)15特性速乾、防錆性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポンダブルガード Si ホワイトニッぺ(日本ペイント)
69,980税込76,978
1セット(16kg)
5日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっきホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ハイポン 90 モイスタック A ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 90 モイスタック Aニッぺ(日本ペイント)
53,980税込59,378
1セット(20kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイトニッぺ(日本ペイント)
54,980税込60,478
1セット(20kg)
4日以内出荷
鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)
用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。ホワイト規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗)主な用途鉄部、鋼構造物希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス)塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
ハイポン 30 上塗HB ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 上塗HB ホワイトニッぺ(日本ペイント)
63,980税込70,378
1セット(16kg)
4日以内出荷
鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1~2回危険等級乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 30 マスチックプライマーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ロング ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ロングニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1セット(20kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料(下塗り)/インターバル延長形エポキシ樹脂下塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料(ハイポン50、ハイポン50上塗HB)などの上塗りを塗り重ねる場合、インターバルを12ヶ月まで延長できます。 エアレス1回塗りで膜厚200μmまで塗装でき、上塗との組合せで2コート仕様が可能です。 乾燥が速く、耐ブラッシング性に優れています。 耐水性、防食性に優れています。
用途工場(下塗り)と現地(上塗り)のインターバルが必要な場合(建築鉄骨、観覧車など) 工場内で下塗りと上塗りのインターバルが必要な場合(クレーンなど) インターバルにかかわらず、一般的な厚膜エポキシ樹脂塗料として使用できます。規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー荷姿塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶塗布方法エアレススプレー塗装、はけ・ローラー塗装(2回以上)危険等級乾燥時間(時間)16時間以上12ヶ月以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~3(エアレス)油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.46(エアレス)塗料タイプ長期暴露形・特殊エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
48,980税込53,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。
用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート)ホワイト荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2)希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法エアレススプレー塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス)塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
ハイポン 20 P-HB 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 20 P-HB 常備色ニッぺ(日本ペイント)
45,980税込50,578
1セット(18kg)
4日以内出荷
土木構造物用塗料(下塗り)/特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料 エアレス塗り1回で200μmまで塗装できます。 耐水性耐薬品性に優れています。
用途鋼構造物下塗用/橋梁荷姿塗料液:15.3kg石油缶/硬化剤:2.7kg角缶膜厚(μm)50/はけ、ローラー 120/エアレス希釈剤一般用:ハイポンエポキシシンナー 夏用:ハイポンエポキシシンナーS 冬用:ハイポンエポキシシンナーW危険等級乾燥時間(時間)24時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプ特殊浸透性エポキシ樹脂下塗り塗料
エポタールNB-20F 速乾型 ニッぺ(日本ペイント)エポタールNB-20F 速乾型ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1セット(18kg)
4日以内出荷
大型構造物、重防食用塗料 イソシアネート硬化型変性エポキシ樹脂塗料 低温乾燥性に優れています。 エアレス1回塗りで150μmまで塗装できます。 耐水性耐塩水性にすぐれています。 コールタールピッチを含まず、タールエポキシ塗料と同等の性能を持つノンタール形変性エポキシ樹脂塗料です。
用途大型構造物、重防食用、鋼道路橋塗装用としてジンクリッチプライマー及び亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料を塗装した上に塗装できます。特性耐水性・耐塩水性主成分エポキシセット内容塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防食