1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐候(1)
耐薬品(1)
防水・耐水(1)
耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部 主な用途橋梁、鉄 指触乾燥時間(分)5℃:30 硬化時間(時間)5℃:20 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性 可使時間(時間)5℃:12 危険物の性状非水溶性 塗装間隔(最短)5℃:24時間
1セット(18kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります