「色」から絞り込む

レッド系(1)
看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止。銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化。紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ
成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合
主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性抗菌・防カビ性
鳥居に最適な赤橙色、本朱色
オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。
防虫、防腐、防カビ効果を付与します。
めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外
用途:鳥居に最適
仕上塗りつぶし
塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)
主な用途鳥居
塗布方法刷毛、またはコテバケ
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量750mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防虫、防腐、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数2回塗り
塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。