防腐/防虫 :「雨戸」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

カーキ系(2)

グリーン系(2)

グレー系(2)

ブラウン系(2)

ブラック系(2)

ホワイト系(2)
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木材の害虫の予防に役立つ薬剤の配合で、すぐれた防腐、防虫効果を発揮します。木目を生かした美しい仕上がりが得られます。塗膜のワレ、フクレが起りにくく、塗り替えが簡単です。水をはじき、木材を保護するため、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、戸袋、雨戸、ベンチなどの木部のくされ、木の害虫の予防
使用場所屋外用
特性耐久
塗布面積(m2/缶)170~280
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)6(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)6(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.05~0.08
危険物の性状非水溶性
木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役だつ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。浸透性がよく、耐久性にすぐれています。
用途ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です。)
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐久
仕様油性、着色、ツヤなし
タイプ木材保護塗料合成樹脂塗料
希釈剤ペイントうすめ液
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/18~24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)通常はうすめずに使用してください
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。