防腐/防虫 :「白木材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

イエロー系(1)

ブラウン系(2)

ブラック系(2)

透明(クリア)(1)
・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。
成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水
使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。
容量(mL)400
液性水性
危険物の類別非危険物
使用面積(m2)約2.7
1個(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分合成樹脂(アルキド)
主な用途屋外木製品
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数2
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を活かす半透明仕上げです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に
主な用途屋外木製品
乾燥時間(時間)(表面)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防腐、防虫
塗回数2
希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に
成分油性
使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
色淡黄色
主な用途木部
標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。
外観淡黄色粒状
危険物の類別非危険物
特性防虫
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。