絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(10)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(9)
  • 色グレー系(5)
  • 色ゴールド系(8)
  • 色シルバー系(7)
  • 色パープル系(2)
  • 色ピンク系(4)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(8)
  • 色ホワイト系(9)
  • 色レッド系(11)
  • 色透明(クリア)(7)
ブランド
  • 斎藤塗料(8)
  • サンデーペイント(3)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • カンペハピオ(1)
  • アサヒペン(1)
  • アトムハウスペイント(1)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(5)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(4)
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(3)
  • 粘土(1)
  • (2)
  • 鉄部(4)
  • 非鉄金属(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(3)
  • ウレタン(8)
特性
  • 速乾
  • さび止め(1)
  • その他(4)
  • ツヤ出し(22)
  • ツヤ消し(128)
  • 夜光・蛍光(2)
  • 耐久・耐摩耗(7)
  • 耐候(10)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(9)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(13)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(10)
グリーン系
グリーン系(9)
ゴールド系
ゴールド系(8)
シルバー系
シルバー系(7)
ブラウン系
ブラウン系(5)
ブラック系
ブラック系(10)
ブルー系
ブルー系(8)
ホワイト系
ホワイト系(9)
レッド系
レッド系(11)
透明(クリア)
透明(クリア)(7)
ラッカーハケ塗り用 ニッペホームプロダクツラッカーハケ塗り用ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
479税込527
1缶(83.3mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品・家具・おもちゃ・電気器具・文字書きに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーうすめ液で少しうすめて下さい。危険等級乾燥時間(時間)30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
ラッカーECO サンデーペイントラッカーECOサンデーペイント(8件のレビュー)
669税込736
1缶(80mL)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカー主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用特性超速乾タイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)カンペハピオ(2件のレビュー)
599税込659特価
1缶(70mL)
当日出荷から7日以内出荷
中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
ビニローゼ サンデーペイントビニローゼサンデーペイント(11件のレビュー)
829税込912
1缶(80mL)
当日出荷から7日以内出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
ウレヒーローラスクリ 一液性 斎藤塗料ウレヒーローラスクリ 一液性斎藤塗料
899税込989
1本(15mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーエナメル アトムハウスペイントラッカーエナメルアトムハウスペイント(4件のレビュー)
729税込802
1缶(84mL)
当日出荷
速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに主な用途鉄部、木部、プラスチック特性速乾成分アクリル樹脂種別ラッカー指触乾燥時間(分)15~30希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性エナメル アサヒペン水性エナメルアサヒペン(3件のレビュー)
529税込582
1個(25mL)
当日出荷から3日以内出荷
水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用特性速乾、耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
799税込879
1缶(50mL)
当日出荷から9日以内出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。特性つやあり、速乾種別主な用途木、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用乾燥方式常温乾燥タイプウレタン分類スプレー伸縮性(%)150~300適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革クリヤー(無色透明)塗装(推奨)スプレー塗装特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,698税込2,968
1本(200mL)
欠品中
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用塗装(推奨)スプレー塗装伸縮性(%)150~300適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、39ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革乾燥方式常温乾燥タイプウレタン分類スプレー特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾シャンパンゴールド(光沢有)成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用ブラック(全艶消)適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、35ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装乾燥方式常温乾燥分類スプレー特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,498税込2,748
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用クリヤー(全艶消)特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、31ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革分類スプレー伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロープリズム 一液性 斎藤塗料ウレヒーロープリズム 一液性斎藤塗料
1,198税込1,318
1本(15mL)
当日出荷
角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
水性エナメル サンデーペイント水性エナメルサンデーペイント
689税込758
1缶(80mL)
当日出荷から3日以内出荷
エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター成分合成樹脂(アクリル)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ水性エナメル主な用途ポスター、プラスチック指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用伸縮性(%)150~300タイプウレタン塗装(推奨)スプレー塗装特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾分類スプレー乾燥方式常温乾燥成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料ウレヒーロースプレー 一液性斎藤塗料
2,598税込2,858
1本(200mL)
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、34ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装タイプウレタンブラック(光沢有)分類スプレー乾燥方式常温乾燥伸縮性(%)150~300特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

工作用