工作用 :「冬用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー系
イエロー系(4)
グリーン系
グリーン系(5)
グレー系
グレー系(4)
ブラウン系
ブラウン系(4)
ブラック系
ブラック系(5)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(5)
レッド系
レッド系(4)
透明(クリア)
透明(クリア)(4)
その他
その他(2)
色をもっと見る
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
1本(18mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど 乾燥時間(分)夏(30℃):約20、冬(10℃):約40(天候や素材によって差があります) 主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量114mL 油性 or 水性水性 特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし 塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.5、木部:0.5~1.1 危険物の性状水溶性
1缶(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT ラッカーつやあり塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。 乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 特性つやあり、速乾 種別 主な用途木、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚) 乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(50mL)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
1缶(150mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンデーペイント木工金属用
エコ商品
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。 成分合成樹脂(アルキド) 使用場所屋内用 タイプ速乾合成樹脂エナメル 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル
1缶(80mL)
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング