絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(3)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
ブランド
  • アサヒペン(2)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • トーホー(1)
水性or油性
  • 油性
  • 水性(6)
主な用途
  • ガラス(3)
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(2)
  • (1)
  • 木部(1)
  • (1)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • ニトロセルロース(1)
特性
  • 耐候(1)
耐候
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
オレンジ系
オレンジ系(2)
ゴールド系
ゴールド系(3)
シルバー系
シルバー系(3)
ブラウン系
ブラウン系(2)
ブラック系
ブラック系(3)
ブルー系
ブルー系(1)
ブロンズ系
ブロンズ系(1)
ホワイト系
ホワイト系(3)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(3)
メッキ調スプレー アサヒペンメッキ調スプレーアサヒペン(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ストーン調スプレー アサヒペンストーン調スプレーアサヒペン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート使用場所屋内外兼用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
特製うるし トーホー特製うるしトーホー(9件のレビュー)
369税込406
1個(18mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
くもりガラススプレー サンデーペイントくもりガラススプレーサンデーペイント(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに半透明主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6297乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアミノアルキド
ぼかし剤スプレー サンデーペイントぼかし剤スプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
3日以内出荷
スプレーダストをなじませ、キレイにします 塗り継ぎ部分をぼかし、目立たなくします
用途金属、木部、樹脂などにラッカー(硝化綿ラッカー、アクリルラッカー)を塗装した後のぼかし処理にクリヤー成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約2~2.5(1回塗り)主な用途木、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
ラメカラースプレー ニッペホームプロダクツラメカラースプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(70mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗る面の下地の色合いによって多彩に光るラメ模様になります。
用途紙・木・金属・プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)・ガラス・鏡・布(リボン・Tシャツなど)・レジャー用品などに主な用途紙・木・金属・プラスチック・ガラス・鏡・布・レジャー用品使用場所屋内用危険等級乾燥時間(時間)約20分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2危険物の性状非水溶性
nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント)nax アドミラ マジョーラニッぺ(日本ペイント)
6,598税込7,258
1缶(900g)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。 カラーは見る角度によって変化。 マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。 マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。
用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。使用場所屋内外兼用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

特殊仕上げ