絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ネイビー系(1)
  • 色ピンク系(2)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色レッド系(2)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ターナー色彩(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • プラスチック(1)
  • 木部(1)
  • 発泡スチロール(1)
  • 鉄部(1)
主成分
  • アクリル(1)
特性
  • 速乾
  • その他(2)
  • 耐候(3)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(1)
グリーン系
グリーン系(1)
グレー系
グレー系(1)
ネイビー系
ネイビー系(1)
ピンク系
ピンク系(2)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(1)
レッド系
レッド系(2)
チョークボードペイント ターナー色彩チョークボードペイントターナー色彩(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(170mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物
蛍光スプレー 180ml ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180mlニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.18主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性

ホビー用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

特殊仕上げ