カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(180)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(28)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- NAKATAKI(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆
(9件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(2本)当日出荷45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
農機オイルフィルター
サンエレメント(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカーフィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
フォーク爪保護マグネットシート
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)当日出荷ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7色黒寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000販売区分業務用
オールシーズンカバー
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
平型安全コネクタ
泰和電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
注油機器HAYAMARU
ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル
信栄物産(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から7日以内出荷フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム色黒
フォークリフト用サイドミラー
信栄物産¥2,898~税込¥3,188~1台ほか当日出荷から5日以内出荷トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー
フォーク保護カバー(強力マグネット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(2枚)当日出荷ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。厚さ(mm)8寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
平型グリップハンドル
泰和電器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
フォークリフトライト ラインタイプ
¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80防水保護等級IP67相当販売区分業務用
タイヤカバー
アラオ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。仕様高所作業車用材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング
防雨型コードコネクタ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル用途IP-X3相当形状プラグ
充電用コネクタ
泰和電器¥4,258税込¥4,6841個当日出荷充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25/10W全長(mm)51電源(V)48口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/1W
LED ワークライト 電動フォークリフト対応
カシムラ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品