絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- FIT(62)
- シバタ(フォークリフト)(53)
- DEL(37)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- アラオ(18)
- ETG(10)
- 王寺ゴム製作所(8)
- Q-line(6)
- ナスト(4)
- ドーワ(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- ゴッパ合同会社(3)
- エスコ(2)
- スリーエッチ(2)
- 日本輸送機(ニチユ)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- グリーンクロス(2)
- 山田部品(2)
- KSK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フォーク爪保護マグネットシート
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2枚)当日出荷ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。用途フォークリフト用材質合成ゴム形状フラット厚さ(mm)7色黒寸法(幅W×長さL)(mm)約100×1000販売区分業務用
オールシーズンカバー
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷フォークリフトの座席シートに敷くだけで快適な座り心地になるオールシーズンシートカバーです。 夏暑く冬寒いゴルフ場を走るゴルフカートでも採用されている素材を使用しています。 夏は蒸れないので汗でべたつかず、冬は暖めた空気を逃さずポカポカ。 取付もマジックテープで簡単装着です。寸法(横×縦)(mm)背もたれ部:上部370/下部330×440座面寸法(幅W×奥行D)(mm)奥380/手前450×430
注油機器HAYAMARU
ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
フォーク保護カバー(強力マグネット付)
スリーエッチ(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(2枚)当日出荷ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。厚さ(mm)8寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
フォーク保護カバー(白色)ラフトップ型
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。厚さ(mm)8色白タイプラフトップ寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000アズワン品番64-5128-93
サマーシート
DEL¥7,998税込¥8,7981枚8日以内出荷サマーシート(メッシュタイプ)。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両向けに開発した、通気性に優れたメッシュ構造のシートカバーです。立体メッシュ素材がシートと身体の間に空気層をつくり、蒸れや熱のこもりを軽減。夏場の炎天下での作業時でも快適な座り心地をサポートします。工具不要で簡単に取り付けできるため、さまざまな車両シートへ手軽に装着できます。雨や汗などで濡れても水分が下へ抜けやすく、さらっとした使用感を維持します。背もたれ【幅】37cm【縦】44cm座面幅(cm)45座面奥行(cm)43
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,000税込¥2,2001セット当日出荷QWC-101のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
LEDラインライト
青木製作所¥28,980税込¥31,8781台ほか当日出荷-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!消費電力(W)18保護等級IP68耐震性7G
リーチフォーク用車輪止め WADOME(鉄/塗装)300x340x60
MONOLIX¥31,980税込¥35,1781セット(2枚)翌々日出荷置くだけで簡単に設置できるリーチフォークリフト用車輪止めです。リーチフォークリフトでトラックにアクセスする際に誤って、前輪をトラックとバースの間に落としてしまう事故を防ぐための車輪止めです。トラックに荷物を載せる・取り出す時の低速走行時にフォークリフトの自重とWADOME(輪止め)裏のゴムのグリップ力でフォークリフトの進行を阻止します。軽量(3.5kg)のため、持ち運びも可能で使用しない時は収納可能です。固定設置のアンカー施工不要のため、便利な運用が出来ます。用途落下防止や車輪止めに。仕様床面:均一平面のコンクリート、車両:1.5tonまでのリーチフォークリフト材質鉄SPHC幅(mm)300色黄色高さ(mm)60奥行(mm)340仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2本)当日出荷フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
LEDサイドマーカー
DIESELAID(ディーゼルエイド)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷24V用のLEDサイドマーカーです。 発光色は、アンバーになります。 前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。 Eマーク付きです。用途24V用LEDサイドマーカー付属品本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2ピッチ(mm)(ボトル)0.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8)首下長(mm)(ボトル)16太さ(mm)(ボトル)4
フォークストッパー
オークラ輸送機¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷フォークストッパーです。用途車止めにお使いください カーストッパーです。 ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。材質FCD450質量(kg)4.5/個色黒幅(cm)32長さ(cm)10高さ(cm)6ボルト寸法M10
汎用燃料タンクキャップ
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷燃料タンク用キャップの汎用品です。用途1~3トンフォークリフト用適合(トヨタリフト)23320-23600-71相当品、(TCMリフト)216G2-22051、(コマツリフト)3EB-41-31990相当品、(日産リフト)17251-79920相当品、(三菱リフト)91364-02300相当品、(住友リフト)5242326-78相当品
フォークリフト用カップキット
Q-line¥2,400税込¥2,6401セット当日出荷QWC-121、QWC-122のW/Cに対応用途W/C用リペアキット適合対象各社共通2t~3tセット内容スプリング×1、ピストン×2、カップ×2、ブーツ×2適合品番トヨタ47410-32500-71・コマツ34B-30-14311・住友1334648・三菱91446-00901・1921-64220・日産44100-22H00・(TCM・日産)44100-FK000 / C52-13117-52000・(ニチユ・三菱)91E46-00112・コマツ3EB-30-41440・住友1565290
カバー(キャンバス)
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途フォークリフト用縦(mm)約635横(mm)約1160適合メーカーフォークリフト各社適合型式リーチフォークリフト
フォークリフト用クッション クッション大魔王 Mini
日本輸送機(ニチユ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット25日以内出荷お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。セット内容左右2枚入材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm寸法(mm)100×600色トラ材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm材質(磁石)フェライト磁石
スタックブロッカー
グリーンクロス¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。幅(mm)調整可能:50寸法(mm)50×100×200種類ネオジウム磁石表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット入数(個)2
クラッチマスターキット
シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フォークリフト用補修部品適合機種コマツ 1~1.8トン 16~18型 / 2~3トン 11~15型等適合品番3EC-36-05011相当品
ターボファン(モバイルバッテリー仕様)
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
ストレッチマグホルダー
アラオ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フォークリフトのほか、台車など様々な場所に設置できるので、作業効率の向上を図れます。強力マグネットで簡単に設置でき、ひっかけたものが落ちにくい仕様です。支柱の位置、裏面マグネットの位置は調節が可能です。用途梱包用テープやストレッチフィルムのホルダーとして使用材質スチール、ネオジウム磁石(4個付属)寸法(mm)400×120径(Φ)×全長(mm)【支柱】Φ22×300入数(個)1