特価
本日9月18日(金)は、フォークリフト・産機・建機用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ

    極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆

    モノタロウ(10件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
    用途バッテリーあがり時などの接続に付属品専用ケース材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ被覆軟質PVC販売区分業務用
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    極数3+E定格電圧40A定格電流(V)440
  • 平型グリップハンドル 泰和電器

    平型グリップハンドル

    泰和電器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
    適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
  • フォークリフトライト ラインタイプ モノタロウ

    フォークリフトライト ラインタイプ

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80防水保護等級IP67相当販売区分業務用
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)160極数3P+E定格250V30A
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用バッテリープラグ
    メーカーシバタ
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状プラグ
  • ポイント シバタ(フォークリフト)

    ポイント

    シバタ(フォークリフト)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ポイント
    メーカーニッサン純正品番22145-89901相当品
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • フォークリフト用充電ケーブルASSY シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用充電ケーブルASSY

    シバタ(フォークリフト)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSYコード長さ(m)約5コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
  • ホーン シバタ(フォークリフト)

    ホーン

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ホーン
    メーカーシバタ
  • トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー THANKO(サンコー)[電子機器]

    トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
    仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
  • アーチライト シバタ(フォークリフト)

    アーチライト

    シバタ(フォークリフト)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
    用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
    極数1P定格電圧(V)500
  • LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
  • LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(矢印タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
    質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    4,258税込4,684
    1個
    当日出荷
    充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • バッテリーターミナル(大) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(大)

    シバタ(フォークリフト)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状69Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○D20~○○H52(目安)
  • キースイッチASSY シバタ(フォークリフト)

    キースイッチASSY

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用スタータースイッチ
    メーカートヨタ純正品番57590-23323-71相当品
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状ボディ
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    極数1P定格500V100A
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で使いやすい!
    材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
  • フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ

    フォークリフトライト 矢印タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80明るさ(Lm)14防水保護等級IP68販売区分業務用
  • 小型回転灯 パトライト(PATLITE)

    小型回転灯

    パトライト(PATLITE)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
    用途フォークリフト定格電圧(V)DC48光源電球閃光数(min-1[回/分])170電球55V10WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ

    電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
    適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
  • フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク)

    フォークリフト用LEDラインライト

    FREAK(フリーク)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
    用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
  • 平型グリップハンドル(強化タイプ) 泰和電器

    平型グリップハンドル(強化タイプ)

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
    用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
    用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
  • 現場監督 ワーニングLED  セミサークルライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ

    現場監督
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
  • LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業

    LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)

    ケリー電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
  • バックアラーム YEC

    バックアラーム

    YEC(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1台
    当日出荷
    車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
    用途フォークリフト仕様防水性
  • LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ ラインタイプ

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
    質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
  • 小型前後進メロディアラーム ナスト

    小型前後進メロディアラーム

    ナスト(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
    対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(最大)93
フォークリフト用電装