2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シバタ(フォークリフト)DC/ACインバーター
バッテリーフォークリフト用DC48V → AC100V変換インバーター
用途一般家電製品:ノートパソコン、携帯電話、スマートフォン、ラジオ、エレビ、電気照明、扇風機電子レンジ、冷蔵庫、他 仕様LED表示機能付き、アルミハウジング 付属品SB175コネクター(グレー)付き接続ケーブル(全長2m) コンセント個数2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×195×80 出力電圧(V)AC100 本体質量(kg)3.5(コード除く) 入力電圧(V)DC48(DC40~60) 全負荷電流(A)30 出力波形疑似正弦波 連続出力電力(W)1500 待機電流0.6A
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

シバタ(フォークリフト)リン酸鉄モバイルバッテリー
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー 「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心 本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500 電圧(V)DC12.8 ±10% 保護等級IP65相当 電池リン酸鉄リチウム 取付け方法強力マグネット 充電時間(時間)4~5 電池残量表示LED 4段階表示 バッテリー容量(mAh)6000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46 過電圧保護(V)DC14.4
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります