絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- コマツ(504)
- ノーブランド(192)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(102)
- 東日興産(TN)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- FIT(62)
- ORMOND(50)
- マグナム(42)
- DEL(38)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ピークマスター(24)
- NAKATAKI(21)
- アラオ(19)
- 建機Platform(17)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- ケリー電気産業(12)
- ブランドをもっと見る
特価

1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2本)当日出荷フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り![100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161653-180827-02.jpg)
100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
ドライブレコーダー(フォークリフト用)
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット4日以内出荷セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品






![100x1000mm [フォークリフト用]保護ラバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06161653-180827-02.jpg)

![[EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117317-190802-02.jpg)