絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(7)
  • コマツ(515)
  • ノーブランド(192)
  • シバタ(フォークリフト)(180)
  • ヤンマー(101)
  • 泰和電器(89)
  • 東日興産(TN)(71)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(68)
  • FIT(62)
  • ORMOND(50)
  • マグナム(42)
  • DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
  • ピークマスター(24)
  • 現場監督(22)
  • アラオ(21)
  • 建機Platform(17)
  • ケリー電気産業(12)
  • PSテクノサービス(12)
  • NAKATAKI(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(矢印タイプ)KOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ ラインタイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LED描画ランプ(ラインタイプ)光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
ACアダプタ(12V専用) KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)KOITO(小糸製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルーKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)ACアダプタ接続用中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
過電圧対応中間ハーネス KOITO(小糸製作所)過電圧対応中間ハーネスKOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
48V車(一部車両)の、車体側ピーク電圧により発生するLED描画ランプへのダメージを抑制するための中間ハーネスです。
コード長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
定格電圧(V)24電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 24VKOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)24適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V KOITO(小糸製作所)LEDワーキングランプ スポットタイプ 12VKOITO(小糸製作所)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)12電球の種類LED適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)

トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト・産機・建機用品