絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- コマツ(481)
- ノーブランド(152)
- シバタ(フォークリフト)(149)
- ヤンマー(102)
- 泰和電器(101)
- FIT(62)
- 東日興産(TN)(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
- DEL(34)
- 現場監督(27)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- ケリー電気産業(12)
- アラオ(12)
- PSテクノサービス(11)
- ETG(10)
- スティーラジャパン(9)
- PIAA(8)
- 王寺ゴム製作所(8)
- ブランドをもっと見る
特価

LED描画ランプ(矢印タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
LED描画ランプ ラインタイプ
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
ACアダプタ(12V専用)
KOITO(小糸製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等電源(V)AC100(50/60Hz)出力DC12V 2A
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ
KOITO(小糸製作所)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
ACアダプタ接続用中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
LED描画ランプ用点滅ユニット
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個欠品中LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
LEDワーキングランプ角型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から21日以内出荷建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ丸型タイプ
KOITO(小糸製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品