カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- DEL(38)
- DIESELAID(ディーゼルエイド)(25)
- FIT(62)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- NAKATAKI(21)
- ORMOND(50)
- アラオ(19)
- ケリー電気産業(12)
- コマツ(504)
- シバタ(フォークリフト)(182)
- ノーブランド(192)
- ピークマスター(24)
- マグナム(42)
- ヤンマー(102)
- 建機Platform(17)
- 東日興産(TN)(73)
- 泰和電器(102)
- 現場監督(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ストレッチマグホルダー
アラオ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷強力マグネットで平らな金属面であれば簡単に設置でき、スレッチフィルム等をひっかけられ、落ちにくい仕様です。用途フォークリフトや、台車などに設置して作業効率の向上に。材質スチール、ネオジウム磁石(4個附属)全長(mm)400×120支柱(mm)22Φ×300L
ポコラインテープ
アラオ¥9,798税込¥10,7781本5日以内出荷リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置が可能! 1本1mの設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせ可能。用途運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促す。足元が見えにくいフォークリフトの車線・どう材質エラストマー系樹脂質量(g)約800本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×9
耐熱型コネクタ ボディ
泰和電器¥12,190~税込¥13,409~1個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
安全カバー85
泰和電器¥1,690税込¥1,8591個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
安全カバー60
泰和電器¥1,320税込¥1,4521個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
通電ランプ付コネクタ ボディ
泰和電器¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
コードコネクタ 組
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
安全カバー65
泰和電器¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
充電用コネクタ 組
泰和電器¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。仕様AC250V 30A 3P+E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております仕様AC250V 10A 18P
安全カバー90
泰和電器¥1,880税込¥2,0681個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
取付台 D(360)
泰和電器¥3,940税込¥4,3341個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
多極型コネクタ プラグ
泰和電器¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
平型コネクタ 組
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥4,320~税込¥4,752~1個4日以内出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
安全カバー105
泰和電器¥999税込¥1,0991個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
安全カバー55
泰和電器¥1,130税込¥1,2431個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から15日以内出荷KE5/KR5のご使用のお客様に、延長用コネクタとして2008年4月より販売開始致しました。(逆芯対応)。これまで「KE5-3200E/KE5-3100Eプラグ」に対応するコードコネクタボディがなく、ケーブル延長する事が出来ず、ご不便をお掛けしておりました。本製品は、KE型/KR型のプラグに対応したコードコネクタボディです。
取付台 A(220)
泰和電器¥1,880税込¥2,0681個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
単極型コネクタ プラグ
泰和電器¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
露出型コネクタ ボディ
泰和電器¥18,940~税込¥20,834~1個5日以内出荷から15日以内出荷フタの構造は、コンセントの外郭に蝶番で固定したワンタッチ式となっており、フタはゴム製のネジブタで、防雨構造の露出型コンセントです。
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品