急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500
質量(kg)110
高さ(mm)500
縦(mm)(差込口)75
横(mm)(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)
材質鉄
質量(kg)約110
寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
対象【フォークリフト】5tタイプまで
差込口15×7.5cm(2口)
1台
¥173,500
税込¥190,850
16日以内出荷
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。