「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
TGK品番692-63-40-03質量(g)310外形寸法(mm)55×75×70H回転数(min-1[r.p.m])2600モーターDC形
『試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3