曜日別特売

PTFEオール被覆撹拌棒(タービン型)

PTFEオール被覆撹拌棒(タービン型) - フロンケミカル

タービン型撹拌棒はファン部径が小さい為、細口容器の撹拌に便利です

シャフト径(Φmm)
8
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
羽根径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04939747NR2068-002-WEL49550【結合部溶接あり】35
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940402NR2068-003-WEL65055【結合部溶接あり】40
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940648NR2068-001-WEL44045【結合部溶接あり】30
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする