絞り込み
ブランド
  • 三商(2)
  • VELP(2)
  • ケニス(1)
  • フナコシ(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 0~3000(1)
  • 200~1500(1)
  • 200~2500(1)
  • 2000(1)
  • 2500(7)
  • 2600(1)
  • 2800(1)
  • 3200(1)
  • 3350(1)
  • 3500(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
0~3000(1)
200~1500(1)
200~2500(1)
2000(1)
2500(7)
2600(1)
2800(1)
3000
3200(1)
3350(1)
3500(7)
ボルテックスミキサー ケニスボルテックスミキサーケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)107×166×146質量(kg)3電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
試験管ミキサー 三商試験管ミキサー三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
タッチスイッチまたは連続運転を選べます。スムースな可変速ができます。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000質量(kg)2.7振盪幅(mm)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130振盪方式旋回
試験管ミキサー フナコシ試験管ミキサーフナコシ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])250~3000寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
試験管ミキサー VELP試験管ミキサーVELP
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42

試験管ミキサー』には他にこんなカテゴリがあります

試験管ミキサーtrio特集
おすすめ人気ランキング
試験管ミキサー用本体