さらに商品を絞り込む
  • 東亜計器
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • 三商(18)
  • 安藤計器製工所(18)
  • 日本計量器工業(12)
  • アズワン(5)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 京都電子工業(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ケニス(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 0~10(4)
  • 0.700~0.760(4)
  • 0.700~0.850(4)
  • 0.760~0.820(4)
  • 0.820~0.880(4)
  • 0.850~1.000(4)
  • 0.880~0.940(4)
  • 0.940~1.000(4)
  • 1.000~1.060(4)
  • 1.000~1.200(4)
  • 目盛範囲をもっと見る
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

実験研究用比重計 :「比重計」の検索結果

関連キーワード
  • 比重計 デジタル
  • 標準比重計
  • デジタル比重計
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
目盛範囲から絞り込む
0~10(4)
0.700~0.760(4)
0.700~0.850(4)
0.760~0.820(4)
0.820~0.880(4)
0.850~1.000(4)
0.880~0.940(4)
0.940~1.000(4)
1.000~1.060(4)
1.000~1.200(4)
目盛範囲をもっと見る
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200アズワン品番65-6876-19
酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカーJCSS校正照明書付東亜計器
72,980税込80,278
1本
26日以内出荷
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書JCSS校正
酒母計ボーメ メーカー校正証明書付 東亜計器酒母計ボーメ メーカー校正証明書付東亜計器
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135目量0.2℃校正証明書一般校正
砂糖ボーメ JC-9323シリーズ 東亜計器砂糖ボーメ JC-9323シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~50目量1℃
醤油ボーメ JC9322シリーズ 東亜計器醤油ボーメ JC9322シリーズ東亜計器
28,980税込31,878
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~40目量1℃
塩ボーメ JC-9321シリーズ 東亜計器塩ボーメ JC-9321シリーズ東亜計器
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200目盛範囲0~30目量1℃
軽ボーメ JC-9308シリーズ 東亜計器軽ボーメ JC-9308シリーズ東亜計器
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲10~72目量1℃
重ボーメ JC-9307シリーズ 東亜計器重ボーメ JC-9307シリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
11日以内出荷から26日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250目盛範囲0~72目量1℃
10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計7本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 小型 JCシリーズ東亜計器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器標準比重計19本組 大型 JCシリーズ東亜計器
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
6,398税込7,038
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
軽ボーメ 東亜計器軽ボーメ東亜計器
1,988税込2,187
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
重ボーメ 東亜計器重ボーメ東亜計器
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250目盛範囲0~72目量1
10度間ボーメ度計 小型 東亜計器10度間ボーメ度計 小型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200目量0.2重ボーメ度
赤沼式海水用比重計 東亜計器赤沼式海水用比重計東亜計器(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1本ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)L280
砂糖ボーメ 東亜計器砂糖ボーメ東亜計器
1,798税込1,978
1本ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
乳調計(牛乳計) 東亜計器乳調計(牛乳計)東亜計器
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
牛乳の比重計測に使用されております。
10度間ボーメ度計 大型 東亜計器10度間ボーメ度計 大型東亜計器
3,298税込3,628
1本ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 小型東亜計器
3,398税込3,738
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
重液用比重計 0~72度 250mm 東亜計器重液用比重計 0~72度 250mm東亜計器(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器軽液用比重計 72~10度 250mm東亜計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約2501目盛1度ボーメ度範囲72~10度
塩ボーメ 東亜計器塩ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。

比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら