実験研究用比重計 :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
「目盛範囲」から絞り込む
0.700~0.760(1)
0.760~0.820(1)
0.820~0.880(1)
0.880~0.940(1)
0.940~1.000(1)
1.000~1.060(1)
1.060~1.120(1)
1.120~1.180(1)
1.180~1.240(1)
1.240~1.300(1)
目盛範囲をもっと見る
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分
仕様目盛・精度:±0.2%mas
材質ポリカーボネート
全長300mm
測定範囲0~26.4%mas
温度(℃)20
アズワン品番2-2994-16
1本
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途糖度
仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質ポリカーボネート
全長300mm
温度(℃)20
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。