18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「目盛範囲」から絞り込む
0.820~0.880(5)
0.880~0.940(4)
0.940~1.000(4)
1.000~1.060(4)
1.060~1.120(4)
1.120~1.180(4)
1.180~1.240(4)
1.240~1.300(4)
1.300~1.360(4)
1.360~1.420(4)
目盛範囲をもっと見る
安藤計器製工所フラックス比重計
フラックスの比重計測に使用します。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安藤計器製工所赤沼式海水比重計
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002 全長(mm)160
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005 全長(mm)160
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)160
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安藤計器製工所尿用比重計
尿の比重計測に使用します。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

血液の比重計測に使用します。
目盛0.005 全長(mm)90 比重1.000~1.020 1/2 アズワン品番63-1460-87
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

安藤計器製工所牛乳計 15~40 1
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 全長(mm)240 比重15~40 アズワン品番63-1461-24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

安藤計器製工所10度間ボーメ計
全長(mm)300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安藤計器製工所特大型スポイト
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470 内径(Φmm)25 寸法(mm)235(胴部) 材質ガラス アズワン品番63-1461-10
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 1℃ 全長(mm)300 比重15~40(赤液0~40℃) アズワン品番63-1461-25
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

安藤計器製工所軽ボーメ計
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01) 全長(mm)260 仕様軽ボーメ度:10~72(1/1) アズワン品番63-1461-42
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります