12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「目盛範囲」から絞り込む
0.700~0.760(11)
0.760~0.820(12)
0.820~0.880(11)
0.880~0.940(11)
0.940~1.000(11)
1.000~1.060
1.060~1.120(11)
1.120~1.180(11)
1.240~1.300(12)
1.360~1.420(12)
目盛範囲をもっと見る
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
材質ガラス
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
材質ガラス・鉛 全長(mm)約160 タイプ小型 最小目盛0.002
1個
4,250 税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛0.001
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002 全長(mm)160
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目盛範囲1.000~1.060 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-06 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
1本ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300 目量0.001℃ 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります