実験研究用比重計 :「標準比重計」の検索結果
関連キーワード
「目盛範囲」から絞り込む
0.700~0.760(12)
0.760~0.820(12)
0.880~0.940(12)
0.940~1.000(12)
1.000~1.060(12)
1.060~1.120(12)
1.120~1.180(12)
1.180~1.240
1.240~1.300(12)
1.300~1.360(12)
目盛範囲をもっと見る
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)300
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002
全長(mm)160
目盛範囲1.180~1.240
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-09
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号9
1個
¥5,600
税込¥6,160
欠品中
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.002℃
校正証明書一般校正
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.001℃
校正証明書一般校正
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用比重計
- 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
- 実験研究用密度計
- 実験研究用酒精計
- 実験研究用電子比重計
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。